Καρφωτό αγκύριο SHARK® Hammer TYPE SK
Καρφωτό αγκύριο SHARK HAMMER με φρεζάτη κεφαλή τύπου SK
ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ ZEBRA 6Χ40
Αρ. είδους 590631640
EAN 4061975319999



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη, οικονομική εγκατάσταση
- Το αγκύριο και η καρφωτή βίδα είναι προ-συναρμολογημένα, δεν χρειάζεται ψάξιμο για την κατάλληλη βίδα
- Κατάλληλο για περαστή εγκατάσταση
- Μπορεί να αφαιρεθεί μέσω εισχώρησης στην κεφαλή της βίδας
- Το διαμορφωμένο ενσωματωμένο στοπ κρούσης εμποδίζει την πρώιμη διαστολή
- Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανθεκτικό στη μούχλα (τα πλαστικά αγκύρια είναι από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας)
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C
- Για φρεζάτη και προεξέχουσα επιφάνεια
- Η σχεδίαση με φρεζάτη κεφαλή φρεζάρει αυτόματα το μαλακό ξύλο από μόνη της
- Χωρίς αλογόνα
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0182: SHARK® Hammer μεγέθη 6 και 8 για πολλαπλές χρήσεις σε σκυρόδεμα για μη δομικές εφαρμογές
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 για πολλαπλές χρήσεις σε τοιχοποιία για μη δομικές εφαρμογές (εξαίρεση: διαστάσεις M8 x 45)
Δεδομένα απόδοσης | Χαρακτηριστικές τιμές | |||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | 6 | 8 | ||
Επιτρεπόμενο φορτίο εφελκυσμού | Σκυρόδεμα B25 ή C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Ασβεστοπυριτικό τούβλο KS 12 | – | 0,12 | ||
Κούφιο ασβεστοπυριτικό τούβλο KSL 12 | – | 0,075 | ||
Ροπή σύσφιγξης (μόνο για τον τύπο THREAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Βάθος τοποθέτησης | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Διάμετρος σπειρώματος (μόνο για τον τύπο THREAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Μήκος σπειρώματος (μόνο για τον τύπο THREAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Ονομ. διάμ. διάτρ. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Διάμετρος οπής στο εξάρτ. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |







- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0182: SHARK® Hammer μεγέθη 6 και 8 για πολλαπλές χρήσεις σε σκυρόδεμα για μη δομικές εφαρμογές
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 για πολλαπλές χρήσεις σε τοιχοποιία για μη δομικές εφαρμογές (εξαίρεση: διαστάσεις M8 x 45)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
- Για κάθε είδους εξοπλισμό ελαφρού φορτίου στο εσωτερικό φινίρισμα, καθώς και για την κατεργασία ξύλου, μετάλλου, υδραυλικών σωλήνων, ειδών υγιεινής και ηλεκτρικών εφαρμογών, όπως για στερέωση τετράγωνων δοκαριών, πηχών, λεπτών λαμαρινών και όλων των εξαρτημάτων χωνευτής τοποθέτησης
Διάμετρος αγκυρίου | 6 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 40 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 10 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom) | 30 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 6 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 35 mm |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d f) | 6,5 mm |
Υλικό καρφιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |