Κράνος ηλεκτρολόγου SH-E 2000-S
Κράνος προστασίας ηλεκτρολόγου, SH 2000-E-S
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ.SH-E 2000-S
Αρ. είδους 0899200236
EAN 4056807476698
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το κέλυφος του κράνους είναι πλήρως κλειστό, επομένως είναι κατάλληλο για χρήση από ηλεκτρολόγους
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 397 και EN 50365 (1000 VAC)
Βέλτιστη, γρήγορη προσαρμογή πλάτους
Σύστημα δακτυλίου ρύθμισης
Ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τα πάνω
Κοντό γείσο κράνους
Βέλτιστη εφαρμογή και άνεση
Υφασμάτινη εξάρτυση ανάρτησης 6 σημείων
Συμβατό με γείσα και ωτασπίδες με στεφάνη
Σύστημα προσαρμογέα και πλευρικοί προσαρμογείς Euroslot
Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 397 με συμπληρωματικές απαιτήσεις
- Κατάλληλο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -30 °C
- Προστατεύει από τις εκτινασσόμενες σταγόνες υλικού συγκόλλησης (ΜΜ = λιωμένο μέταλλο)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Λευκό |
Ελάχ./Μέγ. μέγεθος | 51 cm-61 cm |
Κράνος εξοπλισμού εσωτερικών χώρων | 6 σημείων |
Πρότυπο ΕΝ | 397, 50365 |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -30 °C |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!