Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ωτασπίδες με στεφάνη και βάση στερέωσης τύπου μπαγιονέτ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ SH 3000

Αρ. είδους 0899200337

EAN 4099618029530

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ωτασπίδες με στεφάνη και βάση στερέωσης τύπου μπαγιονέτ

Αρ. είδους 0899200337

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση στο κράνος προστασίας SH 3000
  • Οι βάσεις τύπου μπαγιονέτ εξασφαλίζουν εύκολη στερέωση των μέσων προστασίας της ακοής στο κράνος προστασίας
Ανακοίνωση

Απαιτείται σύνδεσμος για της στερέωση των ωτασπίδων με στεφάνη στο κράνος προστασίας. Πωλείται ξεχωριστά. Με τη προσωπίδα, είναι ήδη ενσωματωμένος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τιμή εξασθένησης SNR

30 dB

Τιμή εξασθένησης L

20 dB

Τιμή εξασθένησης M

27 dB

Τιμή εξασθένησης

35 dB

Πρότυπα

EN 352-3

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σύνδεσμος προσωπίδας μισού μεγέθους για κράνος προστασίας SH 3000

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ SH 3000

Πρακτικός σύνδεσμος για στερέωση των προσωπίδων μισού μεγέθους στα κράνη προστασίας SH 3000
x 2 Ποσότητα
Σύνδεσμος προσωπίδας για κράνος προστασίας SH 3000

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΚΡΑΝΟΥΣ SH 3000

Πρακτικός σύνδεσμος για στερέωση ωτασπίδων και προσωπίδων στο κράνος προστασίας
x 2 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες