Κράνος προστασίας SH 3000
Κράνος προστασίας SH 3000
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SH3000 ΜΠΛΕ
Αρ. είδους 0899200347
EAN 4099618460074
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τα πάνω
- Μεγάλο οπτικό πεδίο χάρη στο κοντό γείσο του κράνους
Ευέλικτο συγκρότημα ιμάντων ανάρτησης
- Μεμονωμένη ρύθμιση
- Υφασμάτινη ανάρτηση 6 σημείων
Ασφαλής στερέωση και υψηλό επίπεδο άνεσης
- Βελτιστοποιημένη θέση εφαρμογής για βελτιωμένη εργονομία
- Άνετο υφασμάτινο συγκρότημα ιμάντων ανάρτησης που προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού
- Μεγάλο στήριγμα αυχένα για καλύτερη υποστήριξη και υψηλό επίπεδο άνεσης
- Αερισμός μέσω ρυθμιζόμενων ανοιγμάτων αερισμού
- Φοριέται ακόμα πιο κοντά στο κεφάλι
- Χαμηλό βάρος
Απλή, γρήγορη ρύθμιση του πλάτους
- Ρύθμιση μέσω συστήματος με τροχό και καστάνια
Συνδυάζεται εύκολα με άλλο εξοπλισμό για αυξημένη ασφάλεια
- Τα μέσα προστασίας της ακοής και οι προσωπίδες στερεώνονται στο κράνος προστασίας μέσω των θυλάκων εισαγωγής (30 mm)
Το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 397 (βιομηχανικό κράνος προστασίας) με πρόσθετες απαιτήσεις
- Προϊόν κατάλληλο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-30 °C)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε |
Ελάχ./Μέγ. μέγεθος | 51 cm-65 cm |
Κράνος εξοπλισμού εσωτερικών χώρων | 6 σημείων |
Πρότυπο ΕΝ | 397 |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -30 °C |
Υλικό | HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 48 Month |
Περίοδος χρήσης | 48 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!