Ωτασπίδες με στέκα
Κράνος προστ. με ωτ. με στεφ. SH-2000/SH-2000-E-S
ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ SH-2000-E-S
Αρ. είδους 0899200264
EAN 4065233048232
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση
- Τα μαγνητικά κουμπώματα διευκολύνουν τη στερέωση της διάταξης προστασίας της ακοής στο κράνος
Μη αγώγιμο
- Χάρη στο πλαστικό περίβλημα η διάταξη προστασίας της ακοής είναι μη αγώγιμη, οπότε μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Κράνος ηλεκτρολόγου SH-E 2000-S
Η διάταξη προστασίας της ακοής στερεώνεται στο κράνος σε συνδυασμό με προσωπίδα ή με το Προσαρμογέας κράνους για κράνος προστασίας SH-2000
Φύλλα δεδομένων(X)
| Τιμή εξασθένησης SNR | 30 dB | 
| Τιμή εξασθένησης L | 20 dB | 
| Τιμή εξασθένησης M | 27 dB | 
| Τιμή εξασθένησης | 35 dB | 
| Πρότυπα | EN 352-3 | 
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!