Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διάτρητο χιτώνιο διαμπερούς τοποθέτησης SH για συστήματα έγχυσης

Διάτρητο χιτώνιο διαμπερούς τοποθέτησης SH
ΧΩΝΕΥΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 16Χ330ΜΜ

Αρ. είδους 090344 163

EAN 4050641890634

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διάτρητο χιτώνιο διαμπερούς τοποθέτησης SH για συστήματα έγχυσης

Αρ. είδους 090344 163

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τοιχοποιία, μεμονωμένο σημείο στερέωσης
  • Οι ντίζες αγκύρωσης W-VI-A συγκρατούνται κεντρικά μέσα στο διάτρητο χιτώνιο κατά την τοποθέτηση

  • Το κολάρο του διάτρητου χιτωνίου κόβεται στο κατάλληλο πάχος για το στοιχείο στερέωσης (πάχος ξύλινης δοκού + σοβά)


Μεμονωμένο σημείο στερέωσης σε τοιχοποιία


  • Κονίαμα έγχυσης BASIC WIT-PM 200, ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, συμβατική ντίζα με σπείρωμα και πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής

  • Κονίαμα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, συμβατική ντίζα με σπείρωμα και πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για αγκύρωση σε τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα

Διάμετρος

16 mm

Μήκος

330 mm

Υλικό

Πλαστικό

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

16 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0) - συνθήκη

135 mm (+t fix)

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

130 mm

Κατάλληλο για μπουλόνι αγκύρωσης

M10, M8

Κατάλληλο για χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Απαιτείται έγχυση κονιάματος

WIT-PM 200, WIT-VM 250

Έγκριση

ETA-13/0037, ETA-20/0854

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες