Καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης SG2
Σύρμα συγκόλλησης MIG SG2, διευθετημένο
ΣΥΡΜΑ ΑΡΓΚΟΝ SG2 16KG 0,8MM ΔΙΕΥΘΕΤ.

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Παρέχει βελτιωμένη απόδοση ενώ παράλληλα αποτρέπει τις παύσεις λόγω κολλημένων ή μπερδεμένων συρμάτων
- Ειδικά κατάλληλο για αυτόματα συστήματα συγκόλλησης
Ταξινόμηση:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Πιστοποίηση:
TÜV 18687
Μηχανικά χαρακτηριστικά G46 4 M21 3Si1:
- Οριακή αντοχή 530–680 MPa
- Αντοχή απόδοσης Rs ≥ 460 MPa
- Επιμήκυνση A5d ≥ 20.0%
- Ανθεκτικότητα στους -40°C Kv ≥ 47 J
Μηχανικά χαρακτηριστικά G42 2 C1 3Si1:
- Οριακή αντοχή 500–640 MPa
- Αντοχή απόδοσης Rs ≥ 420 MPa
- Επιμήκυνση A5d ≥ 20.0%
- Ανθεκτικότητα στους -20°C Kv ≥ 47 J

Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος σύρματος (Ø) | 0,8 mm |
Με περιτύλιξη στρώματος | Ναι |
Τύπος κουλούρας | Πλαστική κουλούρα S300 |
Υλικό | Ανθρακοχάλυβας |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση | 25 % |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 510 N/mm² |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,000 g |
Προστατευτικό αέριο | Αργόν/CO2 |