Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης SG2

Σύρμα συγκόλλησης MIG SG2, διευθετημένο
ΣΥΡΜΑ ARGON SG2 1,2MM 15KG

Αρ. είδους 9500001157
EAN 4056807111155

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης SG2

Αρ. είδους 9500001157
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
Σπείρα διευθετημένη
  • Παρέχει βελτιωμένη απόδοση ενώ παράλληλα αποτρέπει τις παύσεις λόγω κολλημένων ή μπερδεμένων συρμάτων

  • Ειδικά κατάλληλο για αυτόματα συστήματα συγκόλλησης
Ανακοίνωση

Ταξινόμηση:


  • AWS A 5.18 ER 70S-6

  • EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1

  • EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1


Πιστοποίηση:


TÜV 18687



Μηχανικά χαρακτηριστικά G46 4 M21 3Si1:


  • Οριακή αντοχή 530-680 MPa

  • Αντοχή απόδοσης Rs ≥ 460 MPa

  • Επιμήκυνση A5d ≥ 20,0 %

  • Ανθεκτικότητα στους -40 °C Kv ≥ 47 J


Μηχανικά χαρακτηριστικά G42 2 C1 3Si1:


  • Οριακή αντοχή 500-640 MPa

  • Αντοχή απόδοσης Rs ≥ 420 MPa

  • Επιμήκυνση A5d ≥ 20,0 %

  • Ανθεκτικότητα στους -20 °C Kv ≥ 47 J
Οδηγίες
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος (Ø)

1,2 mm

Με περιτύλιξη στρώματος

Ναι

Τύπος κουλούρας

Μεταλλική μπομπίνα BS300

Υλικό

Ανθρακοχάλυβας

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

22 %

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

540 N/mm²

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1050 g

Προστατευτικό αέριο

Αργόν/CO2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες