Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης SG2

Σύρμα συγκόλλησης MIG SG2, μη διευθετημένο
ΣΥΡΜΑ ARGON SG2 1,0MM 5KG

Αρ. είδους 9500001238
EAN 4056807138626

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης SG2

Αρ. είδους 9500001238
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
Μη διευθετημένο
  • Για συγκόλληση ανθρακούχου χάλυβα

  • Προστατευτικό αέριο: CO2, μείγμα Ar-CO2 και μείγμα Ar-O2 (EN ISO 14175)
Ανακοίνωση

Ταξινόμηση:


  • AWS A 5.18 ER 70S-6

  • EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1

  • EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1


Πιστοποίηση:


TÜV 18687



Μηχανικά χαρακτηριστικά G46 4 M21 3Si1:


  • Οριακή αντοχή 530-680 MPa

  • Αντοχή απόδοσης Rs ≥ 460 MPa

  • Επιμήκυνση A5d ≥ 20,0 %

  • Ανθεκτικότητα στους -40 °C Kv ≥ 47 J


Μηχανικά χαρακτηριστικά G42 2 C1 3Si1:


  • Οριακή αντοχή 500-640 MPa

  • Αντοχή απόδοσης Rs ≥ 420 MPa

  • Επιμήκυνση A5d ≥ 20,0 %

  • Ανθεκτικότητα στους -20 °C Kv ≥ 47 J
Οδηγίες
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος (Ø)

1,0 mm

Με περιτύλιξη στρώματος

Ναι

Τύπος κουλούρας

Πλαστική κουλούρα S200

Υλικό

Ανθρακοχάλυβας

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

22 %

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

540 N/mm²

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,000 g

Προστατευτικό αέριο

Αργόν/CO2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες