Καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης SG2
Σύρμα συγκόλλησης MIG SG2, μη διευθετημένο
ΣΥΡΜΑ ARGON SG2 0,8MM 5KG

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για συγκόλληση ανθρακούχου χάλυβα
- Προστατευτικό αέριο: CO2, μείγμα Ar-CO2 και μείγμα Ar-O2 (EN ISO 14175)
Ταξινόμηση:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Πιστοποίηση:
TÜV 18687
Μηχανικά χαρακτηριστικά G46 4 M21 3Si1:
- Οριακή αντοχή 530-680 MPa
- Αντοχή απόδοσης Rs ≥ 460 MPa
- Επιμήκυνση A5d ≥ 20,0 %
- Ανθεκτικότητα στους -40 °C Kv ≥ 47 J
Μηχανικά χαρακτηριστικά G42 2 C1 3Si1:
- Οριακή αντοχή 500-640 MPa
- Αντοχή απόδοσης Rs ≥ 420 MPa
- Επιμήκυνση A5d ≥ 20,0 %
- Ανθεκτικότητα στους -20 °C Kv ≥ 47 J

Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος σύρματος (Ø) | 0,8 mm |
Με περιτύλιξη στρώματος | Ναι |
Τύπος κουλούρας | Πλαστική κουλούρα S200 |
Υλικό | Ανθρακοχάλυβας |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση | 22 % |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 540 N/mm² |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1000 g |
Προστατευτικό αέριο | Αργόν/CO2 |