Βερμούδα SERVICE
Βερμούδα SERVICE
ΒΕΡΜΟΥΔΑ SERVICE ΜΑΥΡΟ S
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 210 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός |