Κρεμοσάπουνο για ευαίσθητο δέρμα
Κρεμοσάπουνο για ευαίσθ. χέρια, διανεμητής, φιάλη
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ SENSITIVE 500ML
CREMESEIFE-WEISS-PET-500ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λοσιόν καθαρισμού με μη δραστικά συστατικά, που δεν ερεθίζουν το δέρμα
- Ενυδατικά εκχυλίσματα φυτών που προστατεύουν και τρέφουν το καταπονημένο δέρμα
- Ελεγχόμενο ουδέτερο pH, δερματολογικά ελεγμένο
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Βρέξτε τα χέρια σας και βάλτε μια μικρή ποσότητα κρεμοσάπουνου. Τρίψτε το στα χέρια σας. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
Περιεχόμενα | 500 ml |
Οσμή/άρωμα | Ουδέτερο |
Χρώμα | Λευκό |
Απόδοση (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 5 σημεία |
Ιξώδες/Συνοχή | Κρεμώδες |
Τιμή pH | 4,8 |
Περίοδος χρήσης μετά από το άνοιγμα | 12 Month |