Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα στεγανοποίησης μονού καλωδίου (SEAL) Για μη μονωμένο σύνδεσμο καλωδίων

Εξάρτημα στεγανοπ. μονού καλωδίου (SEAL)
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΣΑΚΙ Φ3,4MM ΚΙΤΡΙΝO

Αρ. είδους 055899141

EAN 4050641674944

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα στεγανοποίησης μονού καλωδίου (SEAL) Για μη μονωμένο σύνδεσμο καλωδίων

Αρ. είδους 055899141
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
Διάμετρος στεγανωτικού (C)

3,40 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος μονωτικού υλικού (A)

1,7-2,4 mm

Κατάλληλο για διάμετρο οπής

5,15 mm

Διάμετρος κολάρου (F)

6,10 mm

Μήκος

7,8 mm

Χρώμα

Κίτρινο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες