Εξάρτημα στεγανοποίησης μονού καλωδίου (SEAL) Για μη μονωμένο σύνδεσμο καλωδίων
Εξάρτημα στεγανοπ. μονού καλωδίου (SEAL)
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΣΑΚΙ Φ3,4MM ΚΟΚΚΙΝΟ
Αρ. είδους 055899142
EAN 4024835352598
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Διάμετρος στεγανωτικού (C) | 3,40 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος μονωτικού υλικού (A) | 2,5-3,3 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο οπής | 5,15 mm |
Διάμετρος κολάρου (F) | 6,10 mm |
Μήκος | 7,8 mm |
Χρώμα | Κόκκινο |