Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σκαρπέλο πλακιδίων κορυφαίας ποιότητας με υποδοχή ώθησης SDS-max

Καλέμι πλακιδίων Premium Max
ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ ΚΥΡΤΟ MAX L380X50MM ZEBRA

Αρ. είδους 064785550
EAN 4047376912311

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σκαρπέλο πλακιδίων κορυφαίας ποιότητας με υποδοχή ώθησης SDS-max

Αρ. είδους 064785550
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
25% μεγαλύτερο πλάτος λεπίδας σε σύγκριση με τα πρότυπα της αγοράς (πλάτος 40 mm) για μεγαλύτερη δύναμη αφαίρεσης
  • Εργονομική λεπίδα για βέλτιστη θέση εργασίας στον τοίχο, το δάπεδο ή σε αρμούς

  • Εξοικονόμηση χρόνου καθώς το υπόστρωμα υφίσταται μόνο ελαφρές ζημιές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την απόσπαση πλακιδίων. Κατάλληλο και για ελαφριά τοιχοποιία.

Μήκος

380 mm

Πλάτος

50 mm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-max

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες