Κλιπ στήριξης, τύπου SCW
Κλιπ στήριξης για αλυσίδα τύπου SCW
KΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-SCW-(3-8MM)-D6,5MM
Αρ. είδους 0971801101
EAN 4038898281115
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 3-8 mm |
Μέγ. ύψος φόρτωσης | 90 kg |
Διάμετρος οπής (Ø) | 6,5 mm |
Μέγ. απόσταση μεταξύ του στηρίγματος και του κέντρου της οπής (A) | 18 mm |
Βάθος εισαγωγής (B) | 20,3 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |