Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι κεντραρίσματος, SC DIN 333, σχήμα A

Τρυπ. κεντρ., συμπ. καρβίδιο DIN 333 σχ. A τύπ. RN
ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ-DIN333A-SC-D4,0MM

Αρ. είδους 5443002738
EAN 4055375893760

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι κεντραρίσματος, SC DIN 333, σχήμα A

Αρ. είδους 5443002738
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
Τρυπάνι κεντραρίσματος τρυπανιού για δημιουργία οπών κεντραρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 332 Φύλλο 1, σχήμα A (χωρίς προστατευτική κωνική φρέζα).
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κωδικός προϊόντος

6525

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Χαλκός, Ορείχαλκος, Πλαστικό

Πρότυπα

DIN 333

Μορφή

A

Γωνία φρεζαρίσματος

60 Degree

Επιφάνεια

Απλός

Υλικό κοπής

Συμπαγές καρβίδιο

Αριθμός κόψεων

2 Stck(pcs)

Διάμετρος (d1)

4 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Μήκος (l1)

56 mm

Διάμετρος στελέχους (d2)

10 mm

Διάμετρος τεμαχίου εργασίας ελάχ./μέγ.

40-63 mm

Ανοχή της διαμέτρου κόψης

k13

Ανοχή διαμέτρου στελέχους

h7

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες < 1000 N/mm², Κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες < 1000 N/mm², Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1300 N/mm², Γκρι χυτοσίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm², Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm², Χαλκός, Ορείχαλκος, Αλουμίνιο, Πλαστικά

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες