Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για μεταλλικά προφίλ και σωλήνες
Λάμα σπαθόσεγας 2S για μεταλλικά προφίλ και σωλήνες
ΛΑΜΑ SBS ΜΕΤΑΛΛΟΥ L305MΜ 5ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0615930526
EAN 4038898411116







Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για χρήση με υλικά πάχους 3 έως 10 mm χάρη στο βήμα οδόντωσης 1,8 έως 2,6 mm.
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για μεταλλικές λάμες σπαθόσεγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λαμών της σπαθόσεγας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 305 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών | 1,8-2,6 mm |
Πάχος | 0,9 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Μεταλλικά προφίλ και σωλήνες, Παχιές λαμαρίνες, Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο, Ξύλο με μέταλλο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 3-10 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |