Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σπαθόσεγας, για κατασκευές, τρία αστέρια Για τούβλο/αεριομπετό

Λάμα σπαθόσεγας 3S για τούβλα/αεριομπετόν
ΛΑΜΑ SBS ΓΙΑ ΑΕΡΙΟΜΠΕΤΟΝ L305 2ΤΕΜ.

Αρ. είδους 0615730585

EAN 4038898428633

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σπαθόσεγας, για κατασκευές, τρία αστέρια Για τούβλο/αεριομπετό

Αρ. είδους 0615730585
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
Για την κοπή ελαφρών δομικών υλικών, όπως τούβλο, αεριομπετόν και υλικά τσιμέντου
  • Πολύ μεγάλο βήμα οδόντωσης για γρήγορα αποτελέσματα κοπής

  • Πλατύ σώμα και μεγάλο πάχος τοιχώματος για υψηλή ευστάθεια

  • Περιορισμός βάθους κοπής για λιγότερη διάσχιση και ασφαλή εργασία (προστασία από ανάκρουση).
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.



Στατικά τούβλων


  • Αντοχή σε θλίψη: Η αντοχή σε θλίψη είναι το φορτίο θραύσης σε N/mm², με βάση τη συνολική φέρουσα επιφάνεια (περιοχή πίεσης που περιλαμβάνει τη διατομή διάτρησης). Τα τούβλα κατηγοριοποιούνται σε κατηγορίες θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 105, με βάση τη φέρουσα ικανότητα μέχρι να καταγραφεί θραύση κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

  • Κατηγορίες αντοχής: Οι κατηγορίες αντοχής για τούβλα ορίζονται στο DIN 105. Η κατηγοριοποίηση διαιρείται σε επίπεδα από 2-28. Τα τούβλα υψηλής αντοχής και οι πλίνθοι καμίνων μπορούν επίσης να έχουν σημαντικά υψηλότερες αντοχές. Τα θερμομονωτικά τούβλα Poroton επιτυγχάνουν κατηγορίες αντοχής 6-12. Η θλιπτική αντοχή σκυροδέματος για το τούβλο δεν παρέχει από μόνη της πληροφορίες για τη φέρουσα ικανότητα της τοιχοποιίας, αλλά οδηγεί σε μια τιμή για τη θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας σε συνδυασμό με το κονίαμα που χρησιμοποιείται.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

305 mm

Απόσταση δοντιών

8,5 mm

Πάχος

1,5 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Αεριομπετόν

Κατάλληλη για

Τούβλο, Ινοτσιμέντο, Αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

10-250 mm

Αριθμός τεμαχίων

2 Stck(pcs)

Σχεδίαση

Μεσαίο

Πλάτος

23 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες