Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, δύο αστέρια Για πράσινο ξύλο

Λάμα σπαθόσεγας 2S για πράσινο ξύλο
ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ SBS ΤΣΑΠΡΑΖΙ L240

Αρ. είδους 060803025

EAN 4038898410454

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, δύο αστέρια Για πράσινο ξύλο

Αρ. είδους 060803025
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
Για εύκολο και γρήγορο κλάδεμα πράσινου ξύλου
  • Η ακονισμένη οδόντωση εξασφαλίζει καθαρή, γρήγορη κοπή ακριβείας και εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς.

  • Το μεγάλο βήμα οδόντωσης 5 mm σημαίνει ότι τα ρινίσματα αφαιρούνται γρήγορα και αποτελεσματικά κατά την κοπή.
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

240 mm

Απόσταση δοντιών

5 mm

Πάχος

1,25 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Πράσινο ξύλο

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

0-190 mm

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες