Λάμα σπαθόσεγας, για κατασκευές, τριών αστέρων, κατεδάφιση, εργοτάξιο, επαγγελαμτική χρήση
Λάμα σπαθόσεγας 3S, κατεδάφιση, κατασκευές
ΛΑΜΑ SBS ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ L228 5ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0615722842
EAN 4038898428619
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για χρήση με υλικά πάχους 10 έως 175 mm χάρη στο μεγάλο βήμα οδόντωσης των 4,3 mm.
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 225 mm |
Απόσταση δοντιών | 4,3 mm |
Πάχος | 1,6 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Ξύλο με μέταλλο, Ινοσανίδα, Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, PVC, γενικά πλαστικό, Αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα |
Κατάλληλη για | Υλικό σάντουιτς |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 10-175 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |