Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, τριών αστέρων Για την κατασκευή παραθύρων

Λάμα σπαθόσεγας 3S για κατασκευή παραθύρων
ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΓΑ SBS L=150 (5ΤΕΜ)

Αρ. είδους 0615815030

EAN 4038898411000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, τριών αστέρων Για την κατασκευή παραθύρων

Αρ. είδους 0615815030
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
Ιδανικό προϊόν για αφαίρεση παραθύρων χάρη στο ειδικό σχήμα της λεπίδας και το ενισχυμένο πίσω τμήμα της λεπίδας
  • Το ειδικό σχήμα της λάμας και το βελτιστοποιημένο βήμα οδόντωσης επιτρέπουν πολύ εύκολη και γρήγορη κοπή ξύλινων, μεταλλικών και πλαστικών παραθύρων.

  • Επίσης, η λεπίδα οδηγείται εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στο τριγωνικό σχήμα του άκρου της
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

150 mm

Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών

3,6-5,1 mm

Πάχος

1,25 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Κατασκευή παραθύρων, Ξύλο με μέταλλο, PVC, γενικά πλαστικό, Αλουμίνιο

Κατάλληλη για

Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Ινοσανίδα, Κόντρα πλακέ

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

10-100 mm

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες