Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, δύο αστέρια Για ξύλο με καρφιά
Λάμα σπαθόσεγας 2S για ξύλο με καρφιά
ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΓΑ SBS L-300 (5ΤΕΜ)
Αρ. είδους 0615830040
EAN 4038898411017
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ευθύγραμμη οδόντωση με μεγάλο βήμα για καθαρή και γρήγορη κοπή
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 305 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών | 3,6-5,1 mm |
Πάχος | 1,25 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Ξυλεία με καρφιά, PVC, γενικά πλαστικό, Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Κόντρα πλακέ, Ινοσανίδα |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 10-250 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |