Λάμα σπαθόσεγας, ανοξείδωτος χάλυβας, τρία αστέρια Για λαμαρίνες και σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα
Λάμα σπαθόσεγας 3S για ανοξείδωτο χάλυβα
ΛΑΜΑ SBS INOX L116 3ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0615911614
EAN 4038898428657
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για χρήση με υλικά πάχους 1,5 έως 3 mm χάρη στο μικρό βήμα οδόντωσης των 1,4 mm.
- Ιδανικό προϊόν για κοπή ανοξείδωτου χάλυβα χάρη στην οδόντωση με λείανση ακριβείας
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
- Στις σπαθόσεγες από ανοξείδωτο χάλυβα, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, να μειώνετε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και να απενεργοποιείτε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λαμών της σπαθόσεγας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 116 mm |
Απόσταση δοντιών | 1,4 mm |
Πάχος | 1,25 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Ανοξείδωτος χάλυβας, λαμαρίνες και σωλήνες |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1,5-3,0 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 3 Stck(pcs) |