Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα σπαθόσεγας για κατεδαφίσεις, κατάλληλη για μέταλλα, τριών αστέρων για εργασίες κατεδάφισης

Λάμα σπαθόσεγας 3S, κατεδάφιση, μέταλλο
ΛΑΜΑ SBS DEMOLITION ΜΕΤΑΛΛΟΥ L228 5TEM.

Αρ. είδους 0615922829

EAN 4038898428572

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα σπαθόσεγας για κατεδαφίσεις, κατάλληλη για μέταλλα, τριών αστέρων για εργασίες κατεδάφισης

Αρ. είδους 0615922829
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
Ιδανικό προϊόν για στηρίγματα σωλήνων. Μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Η λεπίδα κόβει με ακρίβεια και σε ορθή γωνία χάρη στο μεγάλο πλάτος του σώματός της

  • Το βήμα οδόντωσης 2x2 εξασφαλίζει ευχάριστη και εύκολη εργασία
Ανακοίνωση
  • Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

  • Για μεταλλικές λεπίδες σπαθόσεγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.

  • Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων της σπαθόσεγας.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

228 mm

Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών

2,5-3,2 mm

Πάχος

1,6 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Μεταλλικά προφίλ και σωλήνες, Παχιές λαμαρίνες

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

4-12 mm

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες