Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτυλιοειδής ασφάλεια, σχήμα SB, για οπή διάτρησης

DIN 9928 για οπή διάτρησης, απλός χάλυβας
ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΣΦ-SB-D70,0

Αρ. είδους 0490999070
EAN 4052713067708

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτυλιοειδής ασφάλεια, σχήμα SB, για οπή διάτρησης

Αρ. είδους 0490999070

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σχήμα SB, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για οπές

70 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

71,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

72,3 mm

Πλάτος (b1)

2,3 mm

Πάχος (s1)

1,5 mm

Πρότυπα

DIN 9928

Μορφή

SB