Δακτυλιοειδής ασφάλεια, σχήμα SB, για οπή διάτρησης
Δακτυλιοειδής ασφάλ. για οπή διάτρ., απλός χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΛΙΑΣ ΤΥΠΟΣ D9928–D400,0X4,0MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 400 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 405 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 408,9 mm |
Πλάτος (b1) | 7,5 mm |
Πάχος (s1) | 4 mm |
Πρότυπα | DIN 9928 |
Μορφή | SB |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |