Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 Χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ
ISO 4017/4032, χάλυβ. 8.8U γαλβ. με εμβ. εν θερμώ
ΕΠ)ΒΙΔΑ SB EN15048 ISO4017 8.8 20Χ45
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Συστήματα κοχλιώσεων για μεταλλικές κατασκευές χωρίς προφόρτιση
- Με σήμανση CE. Το προϊόν συμμορφώνεται με αναγνωρισμένα, εναρμονισμένα πρότυπα. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα χρήσης σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό περί κατασκευαστικών υλικών είναι αποδεδειγμένη
- Ελεγχόμενο κατασκευαστικό υλικό
- Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή και πλήρες σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4017 και εξαγωνικό παξιμάδι σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4032
SB = Συστήματα κοχλιώσεων. Τα μπουλόνια και τα παξιμάδια σύμφωνα με το DIN EN 15048 πρέπει να σημαίνονται με την ειδική ετικέτα "SB".
Τα μεγέθη σπειρωμάτων M8 και M10 με την ονομασία "8.8U" συμμορφώνονται με την ελάχιστη αντοχή θραύσης και δοκιμή αντοχής (για μπουλόνια με σπείρωμα με κατηγορία ανοχής 6az) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 10684.
Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!
Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.
Ρυθμιζόμενο προϊόν κατασκευών με σήμανση CE.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M20 |
Μήκος (l1) | 45 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 12,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS30 |
Πρότυπα | ISO 4017, EN 15048-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8U |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Σχεδίαση | Με εξαγωνικό παξιμάδι EN ISO 4032 |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Περιοχή εφαρμογής | Χαλύβδινη κατασκευή |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | hEN 15048-1 |
Προϊόν κατασκευών | Ναι |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Ναι |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ύψος παξιμαδιού | 18 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!