Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB κατά DIN EN 15048-1

ISO 4017/4032, χάλυβ. 8.8U γαλβ. με εμβ. εν θερμώ
ΒΙΔΑ ISO4017 8.8U ΠΑΞ 4032 8 Θ/Γ M24X75

Αρ. είδους 005952475

EAN 4050382693976

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB κατά DIN EN 15048-1

Αρ. είδους 005952475
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
Εξαγωνικό μπουλόνι σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4017 και εξαγωνικό παξιμάδι σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4032, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ. Συστήματα κοχλιώσεων για μεταλλικές κατασκευές χωρίς προφόρτιση.
  • Συστήματα κοχλιώσεων για μεταλλικές κατασκευές χωρίς προφόρτιση. Γαλβανισμένος χάλυβας 8.8U με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN).

  • Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4017 και εξαγωνικό παξιμάδι σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4032.
Ανακοίνωση

SB = Συστήματα κοχλιώσεων. Τα μπουλόνια και τα παξιμάδια σύμφωνα με το DIN EN 15048 πρέπει να σημαίνονται με την ειδική ετικέτα "SB".


Τα μεγέθη σπειρωμάτων M8 και M10 με την ονομασία "8.8U" συμμορφώνονται με την ελάχιστη αντοχή θραύσης και δοκιμή αντοχής (για μπουλόνια με σπείρωμα με κατηγορία ανοχής 6az) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 10684.



Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!



Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

Ρυθμιζόμενο προϊόν κατασκευών με σήμανση CE.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M24

Μήκος (l1)

75 mm

Ύψος κοπής (k1)

15 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS36

Πρότυπα

ISO 4017, EN 15048-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8U

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Σχεδίαση

Με εξαγωνικό παξιμάδι EN ISO 4032

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Περιοχή εφαρμογής

Χαλύβδινη κατασκευή

Ρυθμιζόμενη περιοχή

hEN 15048-1

Προϊόν κατασκευών

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Ναι

Έγκριση

0 - δεν εφαρμόζεται

Ύψος παξιμαδιού

21,5 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή DIN EN DIN 7089, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg)

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV Μ24

Κατηγορία σκληρότητας 200 HV
Επίπεδες ροδέλες με λοξοτομή DIN EN ISO 7090, χάλυβας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN), κατηγορία σκληρότητας 200 HV

(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7090 200HV -(TZN)-24

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες