Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 DIN 7990, χάλυβας 5.6, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

DIN 7990, χάλυβας 5,6 γαλβ. με εμβάπτ. εν θερμώ
ΒΙΔΑ ΠΑΞ ΕΞ DIN7990-5.6-WS18-Θ/Γ-M12X60

Αρ. είδους 007451260

EAN 4050642625105

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 DIN 7990, χάλυβας 5.6, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

Αρ. είδους 007451260

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στην αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία λόγω του γαλβανισμού με εμβάπτιση εν θερμώ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

60 mm

Ύψος κοπής (k1)

8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS18

Πρότυπα

EN 15048-1, DIN 7990

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

5.6U

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Σχεδίαση

Με εξαγωνικά παξιμάδια EN ISO 4034 ή EN ISO 4032

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

12 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

20,5 mm

Περιοχή εφαρμογής

Χαλύβδινη κατασκευή

Ελάχ./μέγ. πάχος υλικού πλήρωσης

34,5-39,5 mm

Ελάχ./Μέγ. μήκος συγκράτησης

42,5-47,5 mm

Κατηγορία προϊόντος

C

Ρυθμιζόμενη περιοχή

hEN 15048-1

Προϊόν κατασκευών

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Ναι

Έγκριση

0 - δεν εφαρμόζεται

Ύψος παξιμαδιού

12,2 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες