Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κιτ εργαλείων συμπλέκτη SAC γενικής χρήσης, για αυτορρυθμιζόμενους συμπλέκτες, με τραβέρσα 3 και 4 σημείων 38 τεμάχια

Εργαλείο συμπλέκτη SAC, σετ, 38 τμχ.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ SAC 38ΤΕΜ

Αρ. είδους 1952003010

EAN 4046777595093

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κιτ εργαλείων συμπλέκτη SAC γενικής χρήσης, για αυτορρυθμιζόμενους συμπλέκτες, με τραβέρσα 3 και 4 σημείων 38 τεμάχια

Αρ. είδους 1952003010
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
Για τη σωστή τοποθέτηση αυτορρυθμιζόμενων συνδέσμων.
  • Για να αποφύγετε την πρόωρη περιστροφή του δακτυλίου ρύθμισης στην πλάκα πίεσης του συμπλέκτη, δεν πρέπει να υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις κατά την εγκατάσταση

  • Ανάλογα με τον κύκλο βήματος οπής του σφόνδυλου (έξι ή οκτώ βίδες), ο άξονας πίεσης πρέπει να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο φορέα ατράκτου

  • Χρησιμοποιήστε έναν κύκλο βήματος 3 οπών σε σφόνδυλους με 6 σπειρώματα τοποθέτησης και έναν κύκλο βήματος 4 οπών σε σφόνδυλους με 8 σπειρώματα τοποθέτησης

  • Τελευταία ενημέρωση προϊόντος 01/2016


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 1 x κωνικό χιτώνιο γενικής χρήσης με στοιχεία σύσφιξης/κεντραρίσματος (15 - 28 mm) για τη συγκράτηση του δίσκου συμπλέκτη

  • 1 x πίρος κεντραρίσματος γενικής χρήσης με στοιχείο οδήγησης και σύσφιξης, 3 τεμάχια

  • 7 x πίροι κεντραρίσματος με διαφορετικές διαμέτρους

  • 5 x ειδικοί πίροι κεντραρίσματος (BMW) με διαφορετικές διαμέτρους και οι αντίστοιχες βίδες

  • 1 x άξονας πίεσης, 3 τεμάχια και 2 x σταυρωτά τεμάχια με κύκλο βήματος 3 ή 4 οπών

  • 1 x προεντατήρας για χρήση σε Mercedes Benz

  • 4 μπουλόνια στερέωσης M6, M7 και M8

  • 4 x ραβδωτά παξιμάδια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων

38 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

9770,000 g

Ύψος

87 mm

Πλάτος

280 mm

Μήκος

500 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κιτ εργαλείων κεντραρίσματος γενικής χρήσης, για εργαλείο συμπλέκτη DAC 15 τεμάχια

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛ. ΚΕΝΤΡ/ΤΟΣ DAC UNIV.15ΤΕΜ

Επιτρέπει το κεντράρισμα του δίσκου του συμπλέκτη σε οχήματα που δεν διαθέτουν ρουλεμάν-οδηγό στον στροφαλοφόρο.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες