Κόφτης για ξύλο και χαρτόνι γύψου
Κόφτης ξύλου και γυψοσανίδας
ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΓΥΨΟΣΑΝ.-S8-D32-L49MM
Αρ. είδους 0612051320
EAN 4047376465503
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή σταθερότητα και ομοκεντρικότητα, περιγράμματα ακριβείας και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας και καρβίδιο ανθεκτικό στη φθορά
Ασφαλής και άψογη εργασία
Χάρη στη συγκόλληση υψηλής αντοχής των ακμών κοπής από καρβίδιο
Ασφαλής αποθήκευση των φρεζών
Χάρη στην παρεχόμενη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Προϊόν κατάλληλο για ρούτερ χειρός
![]() | |
Διάμετρος (D) | 32 mm |
Μήκος (L) | 49 mm |
Ωφέλιμο μήκος (NL) | 16 mm |
Γώνιασμα (F) | 90 Degree |
Διάμετρος στελέχους | 8 mm |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Δρομολογητής χειρός |