Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόφτης αυλακώσεων για ξύλο Με μύτη κοπής

Κόφτης αυλακώσεων ξύλου με μύτη κοπής
ΦΡΕΖΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΜΥΤΗ S8-4X45MM

Αρ. είδους 0612011040
EAN 4047376488380

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόφτης αυλακώσεων για ξύλο Με μύτη κοπής

Αρ. είδους 0612011040
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
Για δημιουργία αυλακώσεων, διαμόρφωση και αρμολόγηση σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο, συμπαγές και σκληρό ξύλο και υλικά σε φύλλα

Υψηλή σταθερότητα και ομοκεντρικότητα, περιγράμματα ακριβείας και μεγάλη διάρκεια ζωής


Κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας και καρβίδιο ανθεκτικό στη φθορά



Ασφαλής και άψογη εργασία


Χάρη στη συγκόλληση υψηλής αντοχής των ακμών κοπής από καρβίδιο



Ασφαλής αποθήκευση των φρεζών


Χάρη στην παρεχόμενη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία



Έκδοση:


  • Διάμ. 4-8 mm: Συμπαγές TC

  • Διάμ. 10-20 mm: Άκρο από καρβίδιο του βολφραμίου (TC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο για ρούτερ χειρός

Υλικό προς επεξεργασία

Μαλακό ξύλο, Σκληρό ξύλο, MDF, HDF, Μοριοσανίδα (ακατέργαστη), Μοριοσανίδα με επένδυση, Επικαλυμμένη μοριοσανίδα, Κόντρα πλακέ, Σανίδα Multiplex

Διάμετρος (D)

4 mm

Ωφέλιμο μήκος (NL)

10 mm

Διάμετρος στελέχους (d)

8 mm

Μήκος (L)

45 mm

Αριθμός κόψεων

2 Stck(pcs)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Δρομολογητής χειρός

Υλικό της κόψης

Καρβίδιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες