Κόφτης αυλακώσεων για ξύλο Με μύτη κοπής
Κόφτης αυλακώσεων ξύλου με μύτη κοπής
ΦΡΕΖΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΜΥΤΗ S8-14X60MM
Αρ. είδους 0612011140
EAN 4047376465237
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή σταθερότητα και ομοκεντρικότητα, περιγράμματα ακριβείας και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας και καρβίδιο ανθεκτικό στη φθορά
Ασφαλής και άψογη εργασία
Χάρη στη συγκόλληση υψηλής αντοχής των ακμών κοπής από καρβίδιο
Ασφαλής αποθήκευση των φρεζών
Χάρη στην παρεχόμενη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία
Έκδοση:
- Διάμ. 4-8 mm: Συμπαγές TC
- Διάμ. 10-20 mm: Άκρο από καρβίδιο του βολφραμίου (TC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Προϊόν κατάλληλο για ρούτερ χειρός
![]() | |
Υλικό προς επεξεργασία | Μαλακό ξύλο, Σκληρό ξύλο, MDF, HDF, Μοριοσανίδα (ακατέργαστη), Μοριοσανίδα με επένδυση, Επικαλυμμένη μοριοσανίδα, Κόντρα πλακέ, Σανίδα Multiplex |
Διάμετρος (D) | 14 mm |
Ωφέλιμο μήκος (NL) | 20 mm |
Διάμετρος στελέχους (d) | 8 mm |
Μήκος (L) | 60 mm |
Αριθμός κόψεων | 2 Stck(pcs) |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Δρομολογητής χειρός |
Υλικό της κόψης | Καρβίδιο |