Άκρο λείανσης από συνθετικό κορούνδιο
Άκρο λείανσης από συνθετικό κορούνδιο
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΒΟΥΡΑΚΙ -S6MM-D10-WL20MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η ομοκεντρικότητα ακριβείας εξασφαλίζει λείανση με χαμηλές δονήσεις.
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε υλικά ευαίσθητα στη θερμοκρασία χάρη στη λειτουργία ψυχρής λείανσης.
Όταν χρησιμοποιείτε την περιστροφική ράσπα, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής, μάσκα για τη σκόνη και γάντια προστασίας. Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Κατά τη χρήση των προεκτάσεων ατράκτου κίνησης, οι καθορισμένες ταχύτητες περιστροφής και κοπής πρέπει να είναι σημαντικά μειωμένες για την αποφυγή κάμψης του άξονα. Αυτό είναι θέμα ασφαλείας. Προτού χρησιμοποιήσετε την περιστροφική ράσπα, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στη βάση οδήγησης του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Ανεξάρτητα από το μήκος του άξονα επάνω στο εργαλείο, το μήκος σύσφιγξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm.
Για ασφαλή χρήση των εργαλείων λείανσης, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Οι περιστροφικές ράσπες είναι εγκεκριμένες για μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα 50 m/s. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες περιστροφής για διάφορα μήκη και διαμέτρους άξονα καθορίζονται στο DIN 69170, το οποίο βασίζεται στο EN 12413. Κάθε μονάδα συσκευασίας παρέχεται με ένα συνοδευτικό φύλλο που καθορίζει τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες περιστροφής του εργαλείου. Αυτό πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα προκειμένου να αποδειχθεί η κάμψη του άξονα κατά τη χρήση.
- Τα εργαλεία είναι εύθραυστα και ως εκ τούτου ο χειρισμός και η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται με προσοχή. Τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκτίθενται σε μηχανικά φορτία και επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή σπασμένες περιστροφικές ράσπες.
- Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία λείανσης, τηρείτε τις συστάσεις ασφαλείας FEPA. Λήψη: http://www.fepa-abrasives.org
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε μηχανήματα με εύκαμπτο άξονα οδήγησης καθώς και σε ίσια τροχιστικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές λείανσης ακμών και επιφανειών, λείανσης ραφών συγκόλλησης, αφαίρεσης γρεζιών από εξαρτήματα κατασκευασμένα από κράματα υψηλών θερμοκρασιών και από χυτευτά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα.