Μποτάκι Ασφαλείας S5 Stop Rain
Μποτάκια ασφαλείας S5 PVC STOP RAIN
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 STOP RAIN N.43
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- 100% αδιάβροχο δέρμα
- Έλασμα σόλας για προστασία από τη διάτρηση
- Σώμα PVC-NITRILE S5
- Εσωτερική επένδυση (Nylon + Polyester) κολλημένο και διπλο-ραμμένο
- Αντικραδασμική ζώνη στην φτέρνα και με αντίσταση στα οξέα και τους υδρογονάνθρακες
- Προστασία δακτύλων 200J
- Ανακλαστικό ένθετο στο πίσω μέρος για καλύτερη ορατότητα
- Σόλα PVC-NITRILE αντιολισθητική - αντιστατική
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 43 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Αδιάβροχο πλήρως κοκκώδες δέρμα |
Υλικό | Πολυβινυλοχλωρίδιο - PVC |
Κατηγορία ασφαλείας | S5 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345:2011, Εξοπλισμός ατομικής προστασίας - Υποδήματα ασφαλείας |
Πλάτος πέλματος | 12 (υποδήματα ασφαλείας με άνετο πλάτος) |