Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκια ασφαλείας S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

Γαλότσα ασφαλείας S5 Dunlop Work It
ΛΑΣΤ.ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦ.DUN S5 ΚΙΤΡΙΝΗ Ν.46

Αρ. είδους M423045046
EAN 8713197372073

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκια ασφαλείας S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

Αρ. είδους M423045046
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
Αδιάβροχα και ανθεκτικά μποτάκια ασφαλείας, με πιστοποίηση S5 SR FO LG. Η εξωτερική σόλα είναι σχεδιασμένη για εξαιρετική πρόσφυση.
  • Μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων

  • Μεταλλική ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών

  • SR αντιολισθητική εξωτερική σόλα από PVC

  • Εξωτερική σόλα σχεδιασμένη για εξαιρετική πρόσφυση

  • Καθορισμένο τακούνι LG

  • Άνω μέρος που καθαρίζεται εύκολα από PVC, ύψος 38 cm

  • Ανθεκτικό σε λάδια, υδρογονάνθρακες και γράσα

  • Βελτιωμένη εφαρμογή για μεγαλύτερη άνεση και στήριξη

  • Τακούνι που απορροφά την ενέργεια

  • Mondopoint 11

  • 1.113 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο S5 SR FO LG

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20345:2011
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΑυτά τα μποτάκια ασφαλείας για άντρες και γυναίκες έχουν πιστοποίηση S5 και είναι κατάλληλα για υγρά εξωτερικά περιβάλλοντα.
Τα μποτάκια ασφαλείας S5 SR FO LG Dunlop Work It είναι ειδικά σχεδιασμένα για εργάτες και επαγγελματίες τεχνίτες που αναζητούν αξιοπιστία και άνεση στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Είναι επίσης κατάλληλα για βιομηχανική χρήση.

Χρώμα

Κίτρινο

Μέγεθος

46

Υλικό πέδιλων, επάνω

PVC

Κατηγορία ασφαλείας

S5

Πρότυπα

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR

ISO

20345:2022

Άλλο πρότυπο

SR, FO, WR

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Ύψος άξονα

35 cm

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Χάλυβας

Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο

11

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες