Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκια ασφαλείας, S5, PVC

Γαλότσες ασφαλείας S5 από PVC
ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 ΚΙΤΡΙΝΗ Ν.45

Αρ. είδους 9500001195
EAN 4056807115795

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκια ασφαλείας, S5, PVC

Αρ. είδους 9500001195
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
  • 100% αδιάβροχα

  • Επένδυση: 100% πολυεστέρας

  • Προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων: Χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων

  • Μεσαία σόλα: χαλύβδινη σόλα ανθεκτική στη διάτρηση

  • Σόλα: PVC, ανθεκτική στο λάδι, αντιολισθητική και αντιστατική

Κατηγορία ασφαλείας S5:


Κλειστή περιοχή φτέρνας, αντιστατικά, ικανότητα απορρόφησης της ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας, απορρόφηση ενέργειας 200 Joule στο προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων, εξωτερική σόλα ανθεκτική στο λάδι και τη βενζίνη, αντιδιατρητική σόλα, υδροαπωθητικά (όχι αδιάβροχα), πλήρως χυτευμένο ή βουλκανισμένο επάνω τμήμα (π.χ. μποτάκια από καουτσούκ, PVC ή PU)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συνιστάται για:


  • Κηπουρικές και δασοπονικές εργασίες

  • Οδοποιία

  • Εργασίες πολιτικού μηχανικού


Κατάλληλη για:


  • Τεχνολογία κατασκευών

  • Γενική βιομηχανία

  • Γεωργία και δασοκομία

Χρώμα

Κίτρινο

Μέγεθος

45

Υλικό πέδιλων, επάνω

Σουέτ με επένδυση υφάσματος

Υλικό

100% πολυεστέρας

Κατηγορία ασφαλείας

S5

Πρότυπα

ISO 20345

ISO

20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες