Μποτάκια ασφαλείας, S5, PVC
Γαλότσες ασφαλείας S5 από PVC
ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 ΚΙΤΡΙΝΗ Ν.44
Αρ. είδους 9500001194
EAN 4056807115788







Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- 100% αδιάβροχα
- Επένδυση: 100% πολυεστέρας
- Προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων: Χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων
- Μεσαία σόλα: χαλύβδινη σόλα ανθεκτική στη διάτρηση
- Σόλα: PVC, ανθεκτική στο λάδι, αντιολισθητική και αντιστατική
Κατηγορία ασφαλείας S5:
Κλειστή περιοχή φτέρνας, αντιστατικά, ικανότητα απορρόφησης της ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας, απορρόφηση ενέργειας 200 Joule στο προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων, εξωτερική σόλα ανθεκτική στο λάδι και τη βενζίνη, αντιδιατρητική σόλα, υδροαπωθητικά (όχι αδιάβροχα), πλήρως χυτευμένο ή βουλκανισμένο επάνω τμήμα (π.χ. μποτάκια από καουτσούκ, PVC ή PU)
Φύλλα δεδομένων(X)
Συνιστάται για:
- Κηπουρικές και δασοπονικές εργασίες
- Οδοποιία
- Εργασίες πολιτικού μηχανικού
Κατάλληλη για:
- Τεχνολογία κατασκευών
- Γενική βιομηχανία
- Γεωργία και δασοκομία
Χρώμα | Κίτρινο |
Μέγεθος | 44 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Σουέτ με επένδυση υφάσματος |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Κατηγορία ασφαλείας | S5 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |