Μποτάκια ασφαλείας S5 SR FO LG Dunlop WORK IT
Γαλότσα ασφαλείας S5 Dunlop Work It
ΛΑΣΤ.ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦ.DUN S5 ΚΙΤΡΙΝΗ Ν.45
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων
- Μεταλλική ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- SR αντιολισθητική εξωτερική σόλα από PVC
- Εξωτερική σόλα σχεδιασμένη για εξαιρετική πρόσφυση
- Καθορισμένο τακούνι LG
- Άνω μέρος που καθαρίζεται εύκολα από PVC, ύψος 38 cm
- Ανθεκτικό σε λάδια, υδρογονάνθρακες και γράσα
- Βελτιωμένη εφαρμογή για μεγαλύτερη άνεση και στήριξη
- Τακούνι που απορροφά την ενέργεια
- Mondopoint 11
- 1.113 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο S5 SR FO LG
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20345:2011
Φύλλα δεδομένων(X)
Τα μποτάκια ασφαλείας S5 SR FO LG Dunlop Work It είναι ειδικά σχεδιασμένα για εργάτες και επαγγελματίες τεχνίτες που αναζητούν αξιοπιστία και άνεση στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Είναι επίσης κατάλληλα για βιομηχανική χρήση.
Χρώμα | Κίτρινο |
Μέγεθος | 45 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | PVC |
Κατηγορία ασφαλείας | S5 |
Πρότυπα | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345:2022 |
Άλλο πρότυπο | SR, FO, WR |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Ύψος άξονα | 35 cm |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Χάλυβας |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 10,5 |