Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψηλό μποτάκι ασφαλείας S3L Cetus EVO

Ψηλά μποτάκια ασφαλείας S3L Cetus EVO
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CETUS EVO S3L ΜΑΥΡ.N50
MODYF

Αρ. είδους M422246050
EAN 4255576581538

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η νέα εξέλιξη ενός κορυφαίου σε πωλήσεις μοντέλου: Το Cetus Evo προσφέρει το πολύ γνωστό επίπεδο άνεσης, ενώ η στιβαρή προστασία από τις κρούσεις και η αντοχή στην εκτριβή κάνουν αυτό το ψηλό μποτάκι ασφαλείας ακόμα πιο στιβαρό και ανθεκτικό
  • Υδροαπωθητικό ύφασμα με εξαιρετική αντοχή στην εκτριβή, μικροΐνες, ανακλαστικά στοιχεία, κάλυμμα προστασίας δακτύλων από TPU

  • Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση με οπές εξαερισμού, επένδυση από μικροΐνες με αντοχή στην εκτριβή στην περιοχή της φτέρνας

  • Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών με κατασκευή από ύφασμα PL

  • Εξωτερική σόλα SR από PU, πλάτος 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, δεν περιέχει μέταλλα, κατασκευάζεται στην Ευρώπη, συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20345:2022
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

50

Υλικό πέδιλων, επάνω

Ύφασμα

Κατηγορία ασφαλείας

S3L

Πρότυπα

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Άλλο πρότυπο

DGUV 112-191

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Πλαστικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες