Λεπίδα ασφαλείας Με κρυφό κόφτη για κοπή κιβωτίων
Λεπίδα ασφαλείας με κρυφό κόφτη
ΛΕΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3
Αρ. είδους 071566 019
EAN 4056807248080
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος λεπίδας | 45 mm |
Πλάτος λεπίδας | 23 mm |
Πάχος λεπίδας | 0,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας, ειδικά σκληρυμένος |
Μήκος κόψης | 5 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!