Κοπίδι για κιβώτια Με κρυφή λεπίδα
Μαχαίρι ασφαλ. S3 με προστ. λεπίδα, λαβή αλουμ.
ΚΟΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3
Αρ. είδους 071566 018
EAN 4056807248110




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μέγιστη ασφάλεια κατά την κοπή λωρίδων συσκευασίας χάρη στις κρυφές λαβές
- Γρήγορο άνοιγμα της κολλητικής ταινίας με τις προεξοχές χάραξης στο πάνω μέρος της λεπίδας
- Εργονομική λαβή υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο με κρίκο ανάρτησης
- Εύκολη αντικατάσταση της λεπίδας χωρίς να χρειάζονται εργαλεία
- Ενσωματωμένος γεμιστήρας για μία ανταλλακτική λεπίδα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 165 mm |
Πλάτος λαβής | 35 mm |
Μήκος κόψης | 5 mm |
Μήκος λεπίδας | 45 mm |
Πλάτος λεπίδας | 23 mm |
Πάχος λεπίδας | 0,5 mm |
Υλικό λαβής | Αλουμίνιο |
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!