Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υποδήματα ασφαλείας S3 PEGASUS 2.0

Υποδήματα ασφαλείας S3 PEGASUS 2.0
ΥΠΟΔΗΜA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 PEGASUS 2.0 N.47

Αρ. είδους 5357940047
EAN 4065746621465
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υποδήματα ασφαλείας S3 PEGASUS 2.0

Αρ. είδους 5357940047

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

47

Υλικό πέδιλων, επάνω

Διαχωρισμένο δέρμα βούβαλου

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345

ISO

20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες