Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπόδημα Ασφαλείας S3 Hermis

Υποδήματα ασφαλείας με ενίσχυση S3 HERMIS
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HERMIS Ν.45

Αρ. είδους 5357143450
EAN 4062856159192

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπόδημα Ασφαλείας S3 Hermis

Αρ. είδους 5357143450

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υπόδημα ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.
  • Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Aνθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον και ανθεκτικό στην τριβή

  • Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δακτύλων: Από συνθετικό υλικό

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: Ύφασμα

  • Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα.

  • Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα SRC ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο-κόκκινο

Μέγεθος

45

Υλικό πέδιλων, επάνω

Ύφασμα

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345, EN 20345

ISO

20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες