Μποτάκι Ασφαλέιας S3 Hermis
Μποτάκια ασφαλείας S3 HERMIS
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HERMIS Ν.42
Αρ. είδους 5357142420
EAN 4062856159147
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Aνθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον και ανθεκτικό στην τριβή
- Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δακτύλων: Από συνθετικό υλικό
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Ύφασμα
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας Εξωτερική σόλα SRC ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο-κόκκινο |
Μέγεθος | 42 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα) |