Μποτάκι Ασφαλείας S3 Helios
Μποτάκι ασφαλείας S3 HELIOS
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HELIOS Ν.47
Αρ. είδους 5357145470
EAN 4062856158973
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Κερωμένο δέρμα CRAZY NUBUCK
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δακτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Σύστημα σόλας: Σόλα από εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα SRC ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο-κόκκινο |
Μέγεθος | 47 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Nubuck/σουέτ |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα) |