Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι ασφαλείας S3 HERON

Μποτάκια ασφαλείας S3 HERON
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HERON Ν.44

Αρ. είδους 5357160044
EAN 4065233035201

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι ασφαλείας S3 HERON

Αρ. είδους 5357160044
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
Μποτάκι ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροΐνες με ικανότητα διαπνοής και σχεδίαση με δομή high frequency και νάιλον. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU. Ο ειδικός σχεδιασμός από υλικά πρώτης ποιότητας, το καθιστούν πολύ ανθεκτικό. 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία.
  • Υλικό: Υψηλής ποιότητας μικροΐνες και δομή υψηλής συχνότητας (high frequency) με διπλό χρωματιστό νάιλον

  • Εσωτερική επένδυση: Υψηλής ποιότητας ύφασμα με μεγάλη ικανότητα διαπνοής

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation”, χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010

  • Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20345:2011

  • Κατηγορία: S3 SRC

  • Εξωτερική σόλα: Από εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Μέγεθος

44

Υλικό πέδιλων, επάνω

Μικροΐνα

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες