Μποτάκι ασφαλείας S3 HERON
Μποτάκια ασφαλείας S3 HERON
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HERON Ν.39
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Υψηλής ποιότητας μικροΐνες και δομή υψηλής συχνότητας (high frequency) με διπλό χρωματιστό νάιλον
- Εσωτερική επένδυση: Υψηλής ποιότητας ύφασμα με μεγάλη ικανότητα διαπνοής
- Κάλυμμα δαχτύλων: Συνθετικό υλικό – αντοχή 200 J – μη μαγνητικό, αθερμικό και πολύ ελαφρύ
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: “0 perforation”, χωρίς μεταλλική αντιδιατρητική επένδυση, εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος. Σύμφωνα με EN 12568:2010
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: S3 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μέγεθος | 39 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Μικροΐνα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Σύνθετα υλικά (χωρίς μέταλλα) |