Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπόδημα ασφαλείας S3 HECTOR

Υποδήματα ασφαλείας S3 Hector
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HECTOR Ν.40

Αρ. είδους 5357149040

EAN 4065233026896

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπόδημα ασφαλείας S3 HECTOR

Αρ. είδους 5357149040

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υπόδημα ασφαλείας από διαχωρισμένο δέρμα και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D και εξαιρετικά εύκαμπτη σόλα από PU διπλής πυκνότητας.
  • Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό

  • Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Χάλυβας

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: Αντιδιατρητικός ανοξείδωτος χάλυβας

  • Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20345:2011

  • Κατηγορία: S3 SRC

  • Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Μέγεθος

40

Υλικό πέδιλων, επάνω

Διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345

ISO

20345

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Χάλυβας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες